Jaw insertion tool SW 7mm Wkz.Aufn.9 x 12

Nr art.: 58211007
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Wymiar 17,5 mm
Metoda wykonania kute matrycowo
Rozmiar napędu, czworokąt 9×12
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 7 mm
Rodzaj produktu Narzędzie nasadzane
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na podłożu niklowym; hartowana
Napęd czworokąt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 58211007
EAN / GTIN 4018754033799
Numer producenta 58211007
Numer L L60010 729
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • for torque spanners with square drive
  • Chrome plating over nickel, durable and chip-resistant
  • drop-forged, hardened and cooled in an oil bath
  • Highly resilient, exceptionally durable

Cecha szcz.:

  • Height mm (h): 5 mm
  • S: 17.5 mm
  • Size of tool holder [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Weight: 40g
  • Width across flats [mm]: 7 mm
  • Width mm (b): 22 mm