{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | spiczasta | |
| Długość szczęk | 61 mm | |
| Szerokość szczęk | 45 mm | |
| Wykonanie szczęk | wersja rowkowana | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Wysięg | 45 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | |
| Właściwości | Samozaciskające się | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Powierzchnia | Wersja czerniona; powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Kute | |
| Długość całkowita | 175 mm | |
| Masa całkowita | 256 g |
| Numer artykułu | 582.7 | |
| EAN / GTIN | 3148517716315 | |
| Numer producenta | 582.7 | |
| Numer L | L60130 5669 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |