Piły rozpłatnice Superior, długość listków: 475mm

Nr art.: 581500 475
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość listków (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba zębów na cal 9
długość listków 475 mm
Rodzaj produktu Lisice

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 581500 475
EAN / GTIN 7311518160760
Numer producenta 2600-19-XT-HP
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Wykonanie:

Piły ręczne z chwytem Ergo® zapewniające optymalne przenoszenie siły. Brzeszczoty Superior w celu zmniejszenia tarcia posiadają dodatkową powłokę. Dzięki wzmocnionemu brzeszczotowi o unikatowym uzębieniu NXT (3-krotnie szlifowane i hartowane) i opatentowanej kolejności zębów uzyskuje się wydajność cięcia co najmniej o 30% większą w porównaniu z podobnymi piłami.

Zastosowanie:

Do suchego, twardego drewna.