Ferăstrău de mână Superior 475 mm

Cod articol: 581500 475
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Dinţi per inch 9
Lungimea pânzei 475 mm
Tip produs Ferăstrău de mână

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 581500 475
EAN / GTIN 7311518160760
Număr producător 2600-19-XT-HP

Descriere

Execuţie:

Ferăstraie manuale cu mâner Ergo® pentru transmisie optimă a forţei. Pânzele de ferăstrău Superior sunt acoperite suplimentar cu un strat pentru reducerea frecării. Pânza întărită permite împreună cu dantura unică XT (călită şi rectificată de 3 ori) şi cu dispunerea patentată a dinţilor, putere de tăiere cu cel puţin 30 % mai mare decât a altor ferăstraie.

Aplicaţie:

Pentru lemn uscat, tare.