Tray

Nr art.: 5792620
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, Białe Czysta biel
Kolor białe
Rodzaj produktu Organizatory
Wysokość całkowita 50 mm
Szerokość łącznie 456 mm
Głębokość całkowita 100 mm
Liczba półek 4
Materiał z tworzywa sztucznego
Właściwości Nadaje się do mocowania na ścianie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5792620
EAN / GTIN 4010886579268
Numer producenta 5792620
Numer L L60160 5000
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Suitable for perforated panels with square perforation 10 x 38 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • for square holes 10 x 38 mm: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 50 mm
  • Total length [mm]: 100 mm
  • Total width [mm]: 456 mm
  • VDE certified: no