{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Dekory | listwy bukowe | |
| Składane | nie | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Liczba uchwytów | 1 | |
| Materiał uchwytu | rura stalowa | |
| Z drzwiami | tak | |
| Materiał drzwi | rura stalowa | |
| Wersja drzwi | Drzwi 2-skrzydłowe | |
| Typ zamka | Zasuwnica | |
| Z powierzchnią ładunkową | tak | |
| Materiał powierzchni ładunkowej | Płyty o konstrukcji sandwich | |
| Szerokość powierzchni ładunkowej | 680 mm | |
| Głębokość powierzchni ładunkowej | 1 000 mm | |
| Nośność na powierzchnię ładunkową | 90 | |
| z regulacją wysokości | tak | |
| Regulacja wysokości co | 100 mm | |
| Szerokość użytkowa | 680 mm | |
| Głębokość użytkowa | 1 000 mm | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 200 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 40 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | wózki transportowe | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo; Ocynkowane | |
| Materiał | stal | |
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z kątowników | |
| Tragfähigkeit max. | 750 kg | |
| Szerokość łącznie Bg | 745 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 1 170 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 1 792 mm | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 5792 | |
| EAN / GTIN | 4017976957920 | |
| Numer producenta | 5792 | |
| Numer L | L90070 360 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |