{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Décors | Hêtre | |
| Propriété repliable | non | |
| Avec poignée coulissante. | oui | |
| Nombre de poignées | 1 | |
| Matériau poignée | tube d’acier | |
| Avec porte | oui | |
| Matériau porte | tube d’acier | |
| Exécution porte | porte battante à 2 vantail | |
| Type de serrure | fermeture à crémone | |
| Avec plateau | oui | |
| Matériau plateau | panneaux sandwich | |
| Largeur plateau | 680 mm | |
| Profondeur plateau | 1 000 mm | |
| Charge admissible par plateau | 90 | |
| Réglable en hauteur | oui | |
| réglage en hauteur au pas | 100 mm | |
| Largeur utile | 680 mm | |
| Hauteur utile | 1 000 mm | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 200 mm | |
| Largeur roue/roulette | 40 mm | |
| Matériau roue/roulette | TPE | |
| Bandage ne laissant pas de traces | oui | |
| Domaine d’utilisation | Chariots de transport | |
| Type de produit | chariots de transport | |
| Revêtement | galvanisation; revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Epaisseur du matériau | 1 mm | |
| Type de construction | construction en acier à cornière | |
| Tragfähigkeit max. | 750 kg | |
| Largeur totale Bg | 745 mm | |
| Profondeur totale Tg | 1 170 mm | |
| Hauteur totale Hg | 1 792 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 5792 | |
| EAN / GTIN | 4017976957920 | |
| Réf. fabricant | 5792 | |
| Article hors catalogue | L90070 360 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |