Szczotki cylindryczne, drut mosiężny, ⌀ szczotki D1: 40mm

Nr art.: 578300 40
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
325 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 300 mm
Materiał pokrycia mosiądz
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Szeroki brzeg L3 100 mm
Wysokość części roboczej H1 100 mm
Średnica szczotki D1 40 mm
Rodzaj zastosowania Ręcznie
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie
Rodzaj produktu Szczotka wewnętrzna (ręczna)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 578300 40
EAN / GTIN 4017359005866
Numer producenta 542719
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.
Linia spiralna ze spiralnego drutu mosiężnego.
długość całkowita 300 mm, długość robocza 100 mm.

Zastosowanie:

Do ręcznego czyszczenia i usuwania zadziorów z rur, otworów itp.