Cylinderborste Mässingtråd 40 mm

Art-nr: 578300 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
393 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borst-⌀ D1 40 mm
totallängd L 300 mm
Arbetslängd L3 100 mm
Produktslag Cylinderborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 578300 40
EAN/GTIN 4017359005866
Tillverkarens nummer 542719

Benämning

Utförande:

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral.
Borstspiral av vågig stål- och mässingstråd resp. nylonborst. Totallängd 300 mm, borstlängd 100 mm.
Totallängd 300 mm, borstlängd 100 mm.

Användningsdata:

För manuell rengöring och gradning av rör, hål och liknande.
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
    Borst-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen