Szczotka do rur Falisty drut stalowy, 0,15 mm, ⌀ szczotki: 8mm

Nr art.: 577980 8
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
571 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 115 mm
Grubość włosia 0,15 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Wysokość części roboczej H1 80 mm
Średnica szczotki D1 8 mm
Rodzaj zastosowania Ręcznie
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Szczotka wewnętrzna (ręczna)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 577980 8
EAN / GTIN 4017359004241
Numer producenta 500308
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej. Powierzchnia robocza z drutu falistego, długość całkowita 115 mm. Długość powierzchni roboczej 80 mm z króćcem gwintowanym M6.

Zastosowanie:

Do czyszczenia rur, kratek stalowych, złączek, wymienników ciepła i cylindrów. Do zastosowania maszynowego (tylko prawe obroty) używać gwintowanego adaptera nr 577990.