• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Rørbørste Ståltråd, bølget 0,15 mm, Børste-⌀: 8mm

Art.-nr.: 577980 8
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
723 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde i alt L 115 mm
Tykkelse, børstehår 0,15 mm
Materiale, børsteflade stål
Version, bestykningsmateriale bølget
Højde, børsteflade H1 80 mm
Diameter, børste D1 8 mm
Indsatstype hånddrevet
Typisk anvendelse rengøring
Produkttype indvendig børste (hånddrevet)
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 577980 8
EAN/GTIN 4017359004241
Producentnummer 500308
Producent/ansvarlig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Betegnelse

Udførelse:

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral. Børsteflade af bølgeformet tråd, samlet længde 115 mm. Børstefladens længde 80 mm med påpresset M6-gevindnippel.

Anvendelse:

Til rengøring af rør, gitre, muffer, varmevekslere og cylindere. Anvend gevindadapter nr. 577990 til maskinel brug (kun højreløb).