{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica otworu | 22 mm | |
| Materiał korpusu | z tworzywa sztucznego | |
| Grubość włosia | 0,6 mm | |
| Materiał pokrycia | nylon | |
| Rodzaj materiału pokrycia | Pokryte | |
| Szeroki brzeg L3 | 20 mm | |
| Wysokość części roboczej H1 | 22 mm | |
| Średnica szczotki D1 | 125 mm | |
| Z rowkiem | tak | |
| Dosuw min. | 0,3 mm | |
| Dosuw maks. | 1 mm | |
| Rodzaj zastosowania | Z napędem maszynowym | |
| Uchwyt | Uchwyty do głowic frezarskich | |
| Posuw min. | 800 mm/min | |
| Posuw maks. | 3 000 mm/min | |
| Maks. prędkość obrotowa | 4 000 min-1 | |
| Materiał ścierny | karborund (SiC) | |
| Uziarnienie | 120 | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Typowe zastosowanie | Okrawanie; Szlifowania dokładnego | |
| Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 575064 120 | |
| EAN / GTIN | 4045197977823 | |
| Numer producenta | 575064 120 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |