Escovas redondas de carboneto de silício (SIC), ⌀ 125 mm, Granulometria: 120

N.º do artigo: 575064 120
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: SiC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da escova D1 125 mm
Granulometria 120
Grau de finura médio
Espessura das cerdas 0,6 mm
Largura da guarnição L1 20 mm
Comprimento de trabalho L3 22 mm
⌀ do furo d1 22 com ranhura mm
Abrasivo misturado com carboneto de silício (SiC)
Abreviatura abrasivo SiC
n.º de rotações recomendado 1.800 r.p.m. - 2.200 r.p.m.
n.º máximo de rotações 4.000 r.p.m.
Avanço 800 mm/min - 3.000 mm/min
Avanço 0,3 (fino) - 1,0 (grosso) mm
Motor de acionamento Centros de processamento CNC; inserção de robot
Alojamento Encaixe de cabeça de fresagem
Tipo de produto Escova circular

Identificação e classificação

Número do artigo 575064 120
EAN/GTIN 4045197977823
Número do fabricante 575064 120
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

As escovas circulares com cerdas abrasivas muito densas (ocupação total) com encapsulamento fixo no prato de plástico. Elevada estabilidade da forma graças a várias escovas com múltiplo apoio mútuo. Durabilidade muito elevada. Escovas de nylon com teor muito elevado de grão de carboneto de silício, para uma utilização universal.
Com ranhura longitudinal para fixação em alojamentos de cabeça de corte (DIN 6357) e alojamentos de mandril porta-fresa combinados (DIN 6358).

Vantagem:

  • Processamento posterior da peça de trabalho diretamente após o processo de maquinagem.
  • Resultados reprodutíveis devido ao grão de lixa libertado continuamente.
  • Segurança de processo graças à alta estabilidade e precisão da forma.
  • Montagem rápida e segura sem acessórios adicionais.
  • Precisão de concentricidade muito alta.

Vantagem:

Nos centros de processamento CNC e na utilização de robôs, de preferência na retificação a húmido com lubrificante de arrefecimento. Para o processamento de superfícies laterais e interiores: rebarbagem precisa (por exemplo, rosca), arredondamento de arestas, processamento fino após fresagem, acabamento de superfície.

Nota:

Versões especiais disponíveis sob consulta.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados