{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| ⌀ szczotki D1 | 50 mm | |
| ziarnistość | 120 | |
| ziarnistość | średni | |
| wysokość pokrycia | 0,6 mm | |
| szerokość drutu L1 | 13 mm | |
| Długość drutu H1 | 13 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
| Materiały ścierne | Osadzony karborund (SiC) | |
| oznaczenie ziarnistości | SiC | |
| zalecana prędkość obrotowa | 2 400 min-1 - 2 800 min-1 | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 4 500 min-1 | |
| posuw | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
| Dostawienie | 0,3 (dokładna) – 1,0 (zgrubna) mm | |
| Maszyna napędowa | Centra obróbki CNC; użycie robotów | |
| Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
| Numer artykułu | 575052 120 | |
| EAN / GTIN | 4045197977755 | |
| Numer producenta | 575052 120 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |