{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ščetke D1 | 50 mm | |
Zrnatost | 120 | |
Stopnja preciznosti | srednja | |
Debelina ščetin | 0,6 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 13 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 13 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Brusno sredstvo | Prepojen s silicijevim karbidom (SiC) | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Priporočeno število vrtljajev | 2.400 min-1 - 2.800 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.500 min-1 | |
Podajanje | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Primik | 0,3 (fina)–1,0 (groba) mm | |
Pogonski stroj | CNC obdelovalni centri, robotska obdelava | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 575052 120 | |
EAN/GTIN | 4045197977755 |