Talerzowe szczotki druciane, węglik krzemu (SiC) 120

Nr art.: 575005 120
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: SiC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ziarnistość 120
⌀ szczotki D1 50 mm
⌀ talerza D2 55 mm
Materiały ścierne Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości SiC
⌀ chwytu Ds 6 mm
ziarnistość średni
wysokość pokrycia 0,6 mm
⌀ powierzchni roboczej 25 mm
Długość drutu H1 25 mm
zalecana prędkość obrotowa 1 200 min-1 - 2 400 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 4 500 min-1
posuw 800 mm/min - 3 000 mm/min
Dostawienie 0,3 (dokładna) – 2,0 (zgrubna) mm
Rodzaj produktu Szczotka talerzowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 575005 120
EAN / GTIN 4062406287047

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

szczecina nylonowa z bardzo wysokim udziałem ziarna karborundu do uniwersalnego stosowania.
Uchwyt 6 mm, odlany na stałe.
Szczotki talerzowe z bardzo gęstą szczeciną szlifierską (pokrycie pełne) zalane na stałe w talerzu z tworzywa. Wysoka stabilność kształtu dzięki wielokrotnie podpartej szczecinie. Bardzo duża trwałość.

Zaleta:

  • obróbka wykańczająca detalu bezpośrednio po procesie skrawania
  • powtarzalne efekty dzięki stale uwalnianemu ziarnu ściernemu
  • bezpieczeństwo procesu skrawania dzięki wysokiej stabilności i dokładności kształtu
  • szybki i bezpieczny montaż bez dodatkowych akcesoriów
  • bardzo duża dokładność ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

W centrach obróbki CNC i w zastosowaniach robotycznych, preferowane do szlifowania na mokro ze środkiem chłodząco-smarującym. Obróbka płaskich komponentów: precyzyjne usuwanie zadziorów, zaokrąglanie krawędzi, obróbka precyzyjna po frezowaniu, wykończenie powierzchni np. powierzchni uszczelniających i kontaktowych.

Wskazówka:

Wersje specjalne dostarczane na zamówienie.