Perii rotunde cu coadă, din carbură de siliciu (SiC) 120

Cod articol: 575005 120
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Detalii despre produs

Date tehnice

Granulaţie 120
⌀ periei D1 50 mm
⌀ disc D2 55 mm
Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
⌀ cozii Ds 6 mm
Grad de fineţe mediu
Grosimea perilor 0,6 mm
Suprafaţă de lucru ⌀ 25 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 25 mm
Turaţie recomandată 1.200 min-1 - 2.400 min-1
Turaţie maximă 4.500 min-1
Avans 800 mm/min - 3.000 mm/min
Pătrundere 0,3 (fină) – 2,0 (grosieră) mm
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 575005 120
EAN / GTIN 4062406287047

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Peri din nylon cu conţinut foarte ridicat de granule din carbură de siliciu pentru utilizare universală.
Tijă de 6 mm, turnată.
Perii disc cu o densitate foarte mare a perilor abrazivi de pe garnitură (garnitură completă) sunt fixate rigid pe discul de plastic. Stabilitate ridicată a formei datorită perilor numeroşi care se sprijină unul pe celălalt. Durabilitate foarte mare.

Avantaj:

  • Postprocesare a piesei direct după procesul de aşchiere
  • Rezultate reproductibile datorită granulaţiei abrazive eliberate continuu.
  • Procese sigure datorită formei stabile şi precise.
  • Montare rapidă şi sigură, fără alte accesorii.
  • Concentricitate foarte mare.

Aplicaţie:

Pe centrele de prelucrare CNC şi la utilizarea robotizată, de preferinţă la şlefuire umedă cu lichid de răcire. Prelucrarea componentelor plate: debavurare precisă, rotunjirea muchiilor, prelucrare de precizie după frezare, finisarea suprafeţelor, de ex. a suprafeţelor de etanşare şi de contact.

Notă:

Modelele speciale se livrează la cerere.