Talerzowe szczotki druciane, węglik krzemu (SiC), ⌀ 20 mm, Ziarnistość: 120

Nr art.: 575002 120
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał korpusu
z tworzywa sztucznego
Grubość włosia
0,6 mm
Materiał pokrycia
nylon
Rodzaj materiału pokrycia
Pokryte
Wysokość części roboczej H1
25 mm
Średnica szczotki D1
20 mm
Średnica powierzchni roboczej
20 mm
Dosuw min.
0,3 mm
Dosuw maks.
2 mm
Rodzaj zastosowania
Z napędem maszynowym
Uchwyt
chwyt
Średnica trzonka Ds
6 mm
Maks. prędkość obrotowa
4 500 min-1
Materiał ścierny
karborund (SiC)
Uziarnienie
120
Stopień rozdrobnienia
średni
Typowe zastosowanie
Okrawanie; Szlifowania dokładnego
Durchmesser Teller D2
24 mm
Rodzaj produktu
Szczotka talerzowa
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 575002 120
EAN / GTIN 4045197977663
Numer producenta 575002 120
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Szczotki talerzowe z bardzo gęstą szczeciną szlifierską (pokrycie pełne) zalane na stałe w talerzu z tworzywa. Wysoka stabilność kształtu dzięki wielokrotnie podpartej szczecinie. Bardzo duża trwałość.
szczecina nylonowa z bardzo wysokim udziałem ziarna karborundu do uniwersalnego stosowania.
Uchwyt 6 mm, odlany na stałe.

Zaleta:

  • obróbka wykańczająca detalu bezpośrednio po procesie skrawania
  • powtarzalne efekty dzięki stale uwalnianemu ziarnu ściernemu
  • bezpieczeństwo procesu skrawania dzięki wysokiej stabilności i dokładności kształtu
  • szybki i bezpieczny montaż bez dodatkowych akcesoriów
  • bardzo duża dokładność ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

W centrach obróbki CNC i w zastosowaniach robotycznych, preferowane do szlifowania na mokro ze środkiem chłodząco-smarującym. Obróbka płaskich komponentów: precyzyjne usuwanie zadziorów, zaokrąglanie krawędzi, obróbka precyzyjna po frezowaniu, wykończenie powierzchni np. powierzchni uszczelniających i kontaktowych.

Wskazówka:

Wersje specjalne dostarczane na zamówienie.