Skaft-cirkulärborste kiselkarbid (SiC) 120

Art-nr: 575002 120
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
167 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Produktdetaljer

Tekniska data

Kornstorlek 120
Borst-⌀ D1 20 mm
Tallriksdiameter D2 24 mm
Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
Skaftdiameter Ds 6 mm
finhetsgrad medel
Borsttjocklek 0,6 mm
Arbetsyt-⌀ 20 mm
Borstlängd H1 25 mm
rekommenderat varvtal 1 500 min-1 - 2 500 min-1
maximalt varvtal: 4 500 min-1
matning 800 mm/min - 3 000 mm/min
Tillsättning 0,3 (fin) – 2,0 (grov) mm
Produktslag Cirkulärborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 575002 120
EAN/GTIN 4045197977663

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Cirkulärborstar med mycket tät slipborst (full borst) fastgjuten i plastryggen. Hög formstabilitet tack vare borst som stöttar från flera sidor. Mycket lång utslitningstid.
Nylonborstar med mycket hög kiselkarbidkornandel för universell användning.
6 mm skaft, fastgjutet.

Fördel:

  • Efterbearbetning av arbetsstycke direkt efter bearbetningsprocessen.
  • Reproducerbara resultat med kontinuerligt frigjorda slipkorn.
  • Processäkerhet tack vare hög formstabilitet och -noggrannhet.
  • Snabb och säker montering utan ytterligare tillbehör.
  • Mycket hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

CNC-fleroperationsmaskiner och vid robotanvändning, rekommenderas vid våtslipning med kylsmörjmedel. Bearbetning av plana komponenter: exakt avgradning, kantrundning, finbearbetning efter fräsning, ytfinish av t.ex. tätnings- och kontaktytor.

Anmärkning:

Speciella utföranden på begäran.