ABSOLUTE Digimatic – czujnik liniowy LGS

Nr art.: 575-303
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
Numer artykułu 575-303
EAN / GTIN 4946368538365
Numer producenta 575-303
Numer L L40010 12934
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

LGS to kompaktowy czujnik liniowy z tworzywa ABS, który oferuje następujące zalety: Opatentowany system wyświetlania danych ABSOLUT Digimatic oraz stopień ochrony IP66 stanowią jedną z najlepszych technologii w tej klasie.

Cecha szcz.:

  • sygnał wyjściowy: Wyjście Digimatic
  • zasilanie energią: 5–10 V (maks. 5 mA)
  • Dokładność: 15 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,311 X 0,133 X 0,053 M
  • Typ łożyska: łożysko ślizgowe
  • Długość przewodu: 2
  • liniał: Pojemnościowa skala liniowa ABSOLUTE
  • Maks. Szybkość reakcji: 1600 mm/s;
    (nie można przeprowadzić pomiaru metodą skanowania) mm/s
  • Maks. Szybkość reakcji: Nieograniczone (skanowanie niemożliwe)
  • Wkładki pomiarowe: ∅ 3 mm węglik spiekany
  • nacisk pomiarowy: 2 N – sworzeń pomiarowy dolny, 1,8 N – sworzeń pomiarowy poziomy, 1,6 N – sworzeń pomiarowy górny
  • Model: LGS-1012P
  • Chwyt ∅: 8 mm
  • Warunki otoczenia: od 0 °C do 40 °C (wilgotność względna od 20% do 80%, bez kondensacji) °C
  • kierunek liczenia: dodatnia
  • odczyt: 0,01 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne