Miniaturowa szczotka okrągła drut mosiężny, 0,10 mm, ⌀ szczotki D1×szerokość szczotki: 22X2mm

Nr art.: 574934 22X2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    32,75 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    27,30 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
309 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość szczotki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,1 mm
Materiał pokrycia mosiądz
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Szeroki brzeg L3 2 mm
Wysokość części roboczej H1 6 mm
Średnica szczotki D1 22 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 3 mm
Maks. prędkość obrotowa 10 000 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574934 22X2
EAN / GTIN 4017359335758
Numer producenta 410523
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

⌀ trzpienia 3 mm.

Zastosowanie:

Obróbka precyzyjnych przedmiotów, małych powierzchni lub miejsc trudno dostępnych.