Perie rotundă în miniatură Sârmă din alamă 0,10 mm 22X2 mm

Cod articol: 574934 22X2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,06 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,21 € / buc.
La cerere
În stoc
298 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă de alamă
Utilizare tipică Curăţare, debavurare
⌀ periei D1 22 mm
Lăţimea periei 2 mm
Grosimea perilor 0,1 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 6 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Răsucire în cozi Ondulat
Turaţie maximă 10.000 min-1
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574934 22X2
EAN / GTIN 4017359335758
Număr producător 410523

Descriere

Execuţie:

⌀ coadă 3 mm.

Aplicaţie:

Prelucrarea pieselor de precizie, suprafeţelor mici şi locurilor greu accesibile.