{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 90 mm | |
| Grubość włosia | 0,15 mm | |
| Materiał pokrycia | mosiądz | |
| Rodzaj materiału pokrycia | Pleciony | |
| Szeroki brzeg L3 | 25 mm | |
| Wysokość części roboczej H1 | 25 mm | |
| Średnica szczotki D1 | 16 mm | |
| Rodzaj zastosowania | Ręcznie | |
| Typowe zastosowanie | Oczyszczanie | |
| Rodzaj produktu | Szczotka wewnętrzna (ręczna) | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 574498 16 | |
| EAN / GTIN | 4017359459416 | |
| Numer producenta | 56573160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |