Kefa na rúrky Mosadzný drôt 0,15 mm 16

Č. pol.: 574498 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kefy D1 16 mm
⌀ stopky Ds 3,8 mm
Hrúbka štetín 0,15 mm
Pracovná dĺžka L3 25 mm
Druh produktu Kefa na rúrky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574498 16
EAN/GTIN 4017359459416
Číslo výrobcu 56573160

Popis

Prevedenie:

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou.
Kvalitný jemný drôt, celková dĺžka 90 mm, dĺžka osadenia 25 mm.

Použitie:

Plné osadenie až po koniec drôtu, ideálna pre slepé otvory.