Mikrościerające szczotki do rur (A), ziarno 600, ⌀ szczotki D1: 6,6mm

Nr art.: 574470 6,6
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
1 152 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 125 mm
Grubość włosia 0,3 mm
Materiał pokrycia nylon
Rodzaj materiału pokrycia Mikrościerające
Szeroki brzeg L3 25 mm
Wysokość części roboczej H1 25 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 2,5 mm
Uziarnienie 600
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie; Polerowanie
Rodzaj produktu Szczotka wewnętrzna (z napędem maszynowym)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574470 6,6
EAN / GTIN 4017359149461
Numer producenta 541037
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Version:

Internal brushes with galvanised twisted wire core and plain helix of bristles.
Fine aluminium oxide bristles (A) in 600 grit, bristle ⌀ 0.30 mm, overall length 125 mm, brush section length 25 mm.

Application:

Abrasive nylon brushes work at both the tips and the sides of the bristles. The continued exposure of new abrasive material ensures an even abrasive effect. For deburring (cross) bores, O-ring recesses, and for cleaning and polishing nozzles and small hydraulic bores.