Mikrościerające szczotki do rur (A), ziarno 600, ⌀ szczotki D1: 13mm

Nr art.: 574470 13
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
428 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574470 13
EAN / GTIN 4017359172292
Numer producenta 541087
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.
Włókno korundowe (A) o ziarnistości 600 , ⌀ włókien 0,30 mm , długość całkowita 125 mm, długość robocza 25 mm.

Zastosowanie:

Szczotki z nylonu ściernego pracują zarówno wierzchołkami, jak i powierzchniami bocznymi włókien. Wskutek ciągłego uwalniania nowego materiału ściernego zagwarantowane jestrównomierne działanie ścierne . Do usuwania zadziorów z otworów (poprzecznych), rowków na pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym oraz do czyszczenia i polerowania dysz i małych otworów hydraulicznych.