Trzpieniowe szczotki druciane  mikrościerające, ziarno SiC 120 , ⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1: 70X10mm

Nr art.: 574440 70X10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
516 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,3 mm
Materiał pokrycia nylon
Rodzaj materiału pokrycia Mikrościerające
Szeroki brzeg L3 10 mm
Wysokość części roboczej H1 20 mm
Średnica szczotki D1 70 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 15 000 min-1
Materiał ścierny karborund (SiC)
Uziarnienie 120
Typowe zastosowanie Szlifowania dokładnego
Właściwości odporność na wysokie temperatury
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574440 70X10
EAN / GTIN 4017359138304
Numer producenta 417842
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Szczotki z nylonu ściernego, powlekane karborundem (SC), wprasowane w stalową tuleję; ⌀ trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.
Do szlifowania aluminium, stali węglowej i stali INOX oraz tworzyw sztucznych na sucho i na mokro. Maks. temperatura robocza 80°C.