Apvalus šepetys su kotu Mikro abrazyvinis, SiC, grūdelių dydis 120, Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1: 70X10mm

Prekės Nr.: 574440 70X10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
604 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumas 120
Šepečio ⌀ D1 70 mm
Plotis L1 10 mm
Ilgis H1 20 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius 4 000 min-1
maksimalus sūkių skaičius 15 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 574440 70X10
EAN / GTIN 4017359138304
Gamintojo numeris 417842
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Šeriai iš šlifavimo nailono su silicio karbidu, įspausti į plieninę įvorę; koto ⌀ 6 mm.

Paskirtis:

Naudojama rankiniuose šlifuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.
Sausam ir šlapiam aliuminio, plieno, INOX ir plastikų šlifavimui. Maksimali darbinė temperatūra 80°C.