Szczotka okrągła z trzonkiem Drut INOX 0,20 mm, ⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1: 50X15mm

Nr art.: 574253 50X15
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
987 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał korpusu
z tworzywa sztucznego
Grubość włosia
0,2 mm
Materiał pokrycia
INOX
Rodzaj materiału pokrycia
Kształt falisty
Szeroki brzeg L3
15 mm
Wysokość części roboczej H1
12 mm
Średnica szczotki D1
50 mm
Rodzaj zastosowania
Z napędem maszynowym
Uchwyt
chwyt
Średnica trzonka Ds
6 mm
Maks. prędkość obrotowa
15 000 min-1
Typowe zastosowanie
Oczyszczanie
Rodzaj produktu
Szczotka tarczowa
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574253 50X15
EAN / GTIN 4067263934769
Numer producenta 574253 50X15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Specjalny drut falisty, ⌀ trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.
Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.