• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Bristle-Brush typ A,, BB-ZB, ziarnistość: 80

Nr art.: 573565 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta BB-ZB
Grubość włosia 1,6 mm
Materiał pokrycia Stal szlachetna
Rodzaj materiału pokrycia Mikrościerające
Kolor pokrycia Żółty
Szeroki brzeg L3 12 mm
Średnica szczotki D1 150 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt otwór
Średnica otworu d1 25,4 mm
Pierścienie redukcyjne w zestawie tak
Średnica wewnętrzna pierścienia redukcyjnego 12,7 mm; 15,6 mm; 19 mm; 22,23 mm
Maks. prędkość obrotowa 6 000 min-1
Materiał ścierny ziarno ceramiczne (CER)
Uziarnienie 80
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie; Polerowanie
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 573565 80
EAN / GTIN 480112760694
Numer producenta 27606N
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Odlewane specjalne szczotki czyszczące to jednorodne ściernice z mieszaniną ziarna ceramicznego o precyzyjnym kształcie i tlenku glinu o bardzo dużej trwałości. Niezwykle elastyczne i dające się dostosować do potrzeb.
Promieniowa szczotka Bristle-Brush, składa się z pojedynczych segmentów (o szer. ok. 1,6 mm).
Z ukośną szczeciną (typ A) do wydajnego szlifowania.

Zastosowanie:

Należy zwracać uwagę na zachowanie kierunku obrotów.
Do prawie wszystkich materiałów, przy wysokim bezpieczeństwie pracy. 
Do usuwania rdzy, resztek kleju, farb, lekkich zadrapań i zadziorów. 
Do szlifowania wykańczającego, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów.
⌀ otworu 25,4 mm z dołączonymi pierścieniami redukcyjnymi ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Z adapterem nr 573580 możliwość łączenia w zestawy o dowolnej szerokości. Zastosowanie na szlifierkach podwójnych albo na szlifierkach prostych i wałkach giętkich z trzpieniem mocującym nr 556380 wielk. 1.