Bristle-Brush type A ⌀ 150 mm 80

Artikelnummer: 573565 80
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 80
Borstel-⌀ D1 150 mm
Borstelbreedte 12 mm
Fabrikantnummer BB-ZB
Kleur geel
Maximaal toerental 6.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573565 80
EAN/GTIN 480112760694
Nummer fabrikant 27606N

Omschrijving

Uitvoering:

Vergoten speciaalreinigingsborstels zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.
De radiale Bristle-Brush bestaat uit afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed).
Met schuin geplaatste borstelharen (type A) voor een krachtige toepassing.

Toepassing:

Let op de draairichting.
Op vrijwel alle materialen bij een maximale arbeidsveiligheid. Verwijderen van roest, lijmresten, verf, lichte krassen en braam. Voor het gladmaken, finishen, polijsten, reinigen en afbramen.
Borings-⌀ 25,4 mm met bijgevoegde reduceerringen ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Met adapter nr. 573580 uit te breiden tot een willekeurige breedte. Toepassing op tafelslijpmachines of op rechte slijpers resp. flexibele assen met spandoorn nr. 556380 gr. 1.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen