• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Specjalna szczotka do czyszczenia z systemem szybkiej wymiany ⌀ 50 mm, uziarnienie: 120

Nr art.: 573511 120
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    51,98 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    43,28 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
145 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uziarnienie Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Materiał pokrycia nylon
Rodzaj materiału pokrycia Mikrościerające
Kolor pokrycia Białe
Średnica szczotki D1 50 mm
Uchwyt Systemy szybkiej wymiany
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Materiał ścierny ziarno ceramiczne (CER)
Uziarnienie 120
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie; Polerowanie; Szlifowania dokładnego
Rodzaj produktu Garnkowa szczotka druciana
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 573511 120
EAN / GTIN 9009013051765
Numer producenta 34570185
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

Odlewane specjalne szczotki czyszczące to jednorodne ściernice z mieszaniną ziarna ceramicznego o precyzyjnym kształcie i tlenku glinu o bardzo dużej trwałości. Niezwykle elastyczne i dające się dostosować do potrzeb.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów, przy wysokim bezpieczeństwie pracy. Do usuwania rdzy, resztek kleju, farb, lekkich zadrapań i zadziorów. Do szlifowania wykańczającego, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów.
Zastosowanie w szlifierkach prostych i kątowych z talerzem mocującym 554090 − 554094 (trzpień mocujący o ⌀ 6 mm lub uchwyt M14).