• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cepillo de limpieza especial con sistema de cambio rápido ⌀ 50 mm, Tamaño de grano: 120

Número de artículo: 573511 120
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    8,85 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    7,37 € / 1 unidad
a petición
En stock
145 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material cuerpo de base plástico
Material filamentos nailon
Versión del material dotación Microabrasivo
Color filamentos blanco
Diámetro cepillo D1 50 mm
Asiento Sistemas de cambio rápido
Número de revoluciones máx. 25.000 min-1
Abrasivos grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano 120
Empleo típico Desbarbado; Limpieza; Pulido; Rectificado de precisión
Tipo de producto Cepillo de copa
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 573511 120
EAN / GTIN 9009013051765
Número del fabricante 34570185
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

Los cepillos de limpieza especial encapsulados son cuerpos abrasivos homogéneos con una mezcla de grano cerámico de conformación precisa y óxido de aluminio que ofrecen una vida útil excepcional. Extraflexibles y adaptables.

Aplicación:

Apto en prácticamente todos los materiales con la máxima seguridad de trabajo posible. Eliminación de restos de óxido, cola, color, arañazos y rebabas mínimos. Para trabajos de alisado, acabado, pulido, limpieza y desbarbado.
Aplicación en lijadoras rectas y de ángulo pequeño con plato de asiento de cambio rápido n.° 554090 − 554094 (mandrino de sujeción ⌀ 6 mm o asiento M14).