Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Bristle Disc Roloc™ ⌀ 50 mm, RD-ZB, ziarnistość: 50

Nr art.: 573510 50

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 573510 50
EAN / GTIN 50051131075240
Numer producenta 7524
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Specjalne tarcze czyszczące Bristle to jednorodne ściernice z mieszaniną precyzyjnie formowanego ziarna ceramicznego i tlenku glinu o bardzo dużej trwałości. Niezwykle elastyczne i dające się dostosować do potrzeb.

Zastosowanie:

Do prawie wszystkich materiałów, przy wysokim bezpieczeństwie pracy. 
Do usuwania rdzy, resztek kleju, farb, lekkich zadrapań i zadziorów. 
Do szlifowania wykańczającego, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów.
zastosowanie w szlifierkach prostych i kątowych z talerzem mocującym Roloc™ nr 554090 - 554094 (trzpień mocujący o ⌀ 6 mm lub uchwyt M14).

Wskazówka:

Cały system szybkiej wymiany Roloc™ o ⌀ 50 mm i ⌀ 75 mm zob. od nr 554005.