{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał korpusu | z tworzywa sztucznego | |
| Grubość włosia | 0,3 mm | |
| Materiał pokrycia | stal | |
| Rodzaj materiału pokrycia | Kształt falisty; Mosiądzowany | |
| Wysokość części roboczej H1 | 30 mm | |
| Średnica szczotki D1 | 100 mm | |
| Rodzaj zastosowania | Z napędem maszynowym | |
| Uchwyt | Sprawdziany do gwintu UNF | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M14 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 8 500 min-1 | |
| Typowe zastosowanie | Okrawanie; Polerowanie | |
| Rodzaj produktu | Garnkowa szczotka druciana | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 573300 100 | |
| EAN / GTIN | 4017359053393 | |
| Numer producenta | 426767 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |