Hrncový kartáč pomosazený ocelový drát 0,30 mm, ⌀ kartáče D1: 100mm

Artiklové číslo: 573300 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Ocelový drát
⌀ kartáče D1 100 mm
Závit M M14
Tloušťka štětin 0,3 mm
Délka osazení H1 30 mm
Maximální počet otáček 8 500 min-1
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 573300 100
EAN / GTIN 4017359053393
Číslo výrobce 426767
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Vlnitý drát pevně vtlačený do ocelového těla. Pro použití na úhlových bruskách a stacionárních strojích.
Vysoce pevný ocelový drát je opatřen tenkou vrstvou mosazi.
S vnitřním závitem M14.

Použití:

Vhodný zejména k opracování povrchů, leštění, odstraňování otřepů, rzi, barev, základních nátěrů a okují.