{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Grubość włosia | 0,5 mm | |
| Materiał pokrycia | stal | |
| Rodzaj materiału pokrycia | Pleciony | |
| Splot warkoczowy | Skręcenie w lewo | |
| Kolor pokrycia | Szare | |
| Szeroki brzeg L3 | 14 mm | |
| Wysokość części roboczej H1 | 24 mm | |
| Średnica szczotki D1 | 115 mm | |
| Rodzaj zastosowania | Z napędem maszynowym | |
| Uchwyt | otwór | |
| Średnica otworu d1 | 22 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 12 500 min-1 | |
| Typowe zastosowanie | Oczyszczanie | |
| Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 571203 115X22 | |
| EAN / GTIN | 4067263906575 | |
| Numer producenta | 571203 115X22 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |