{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pevnost štětin | 0,5 mm | |
| Materiál lemování | ocel | |
| Provedení materiálu ucpávky | Splétané | |
| Oplet | Splétané doleva | |
| Barva lemu | Šedá | |
| Široký lem L3 | 14 mm | |
| Výška lemu H1 | 24 mm | |
| Průměr kartáče D1 | 115 mm | |
| Druh použití | Poháněno strojem | |
| Upínač | otvor | |
| Průměr otvoru d1 | 22 mm | |
| Otáčky max. | 12 500 min-1 | |
| Typické použití | Čištění | |
| Druh produktu | Kulatý kartáč | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 571203 115X22 | |
| EAN / GTIN | 4067263906575 | |
| Číslo výrobce | 571203 115X22 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |