{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica otworu | 50 mm | |
| Materiał korpusu | z tworzywa sztucznego | |
| Grubość włosia | 0,3 mm | |
| Materiał pokrycia | stal | |
| Rodzaj materiału pokrycia | Kształt falisty | |
| Szeroki brzeg L3 | 22 mm | |
| Wysokość części roboczej H1 | 37 mm | |
| Średnica szczotki D1 | 178 mm | |
| Z rowkiem | nie | |
| Rodzaj zastosowania | Z napędem maszynowym | |
| Uchwyt | otwór | |
| Średnica otworu d1 | 50 mm | |
| Pierścienie redukcyjne w zestawie | tak | |
| Liczba pierścieni redukcyjnych | 6 | |
| Średnica wewnętrzna pierścienia redukcyjnego | 12,7 mm; 16 mm; 20 mm; 22,2 mm; 25,4 mm; 32 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 6 000 min-1 | |
| Typowe zastosowanie | Oczyszczanie | |
| Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 570100 178X23 | |
| EAN / GTIN | 4017359004920 | |
| Numer producenta | 355162 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |