Tarczowe szczotki druciane drut stalowy, 0,30 / 0,35 mm, ⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1: 100X20mm

Nr art.: 570100 100X20
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
152 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

średnica otworu 30 mm
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,3 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Szeroki brzeg L3 19 mm
Wysokość części roboczej H1 23 mm
Średnica szczotki D1 100 mm
z rowkiem nie
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt otwór
Średnica otworu d1 30 mm
Pierścienie redukcyjne w zestawie tak
Liczba pierścieni redukcyjnych 6
Średnica wewnętrzna pierścienia redukcyjnego 12 mm; 12,7 mm; 16 mm; 20 mm; 22,2 mm; 25,4 mm
Maks. prędkość obrotowa 8 000 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 570100 100X20
EAN / GTIN 4017359004463
Numer producenta 323162
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. Bardzo gęste, wysoka dokładność ruchu obrotowego i odporność na ścieranie. Możliwe dopasowanie do różnych otworów mocujących, dzięki wymiennym pierścieniom redukcyjnym (w zakresie dostawy).

Zastosowanie:

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeliny itp.
Do polerowania i wykańczania powierzchni itp. Za pomocą szlifierek-toczek lub urządzeń z giętkim wałkiem.