Płytki wymienne z 2 precyzyjnie szlifowanymi, spiralnymi krawędziami tnącymi do precyzyjnej obróbki wykańczającej

Nr art.: 5695677
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5695677
EAN / GTIN 7291075038699
Numer producenta 5695677
Numer L L23910 493

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 9,8 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 10,95 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,51 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 6,7 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,45 mm
  • Efektywna długość krawędzi tnącej (LE) 10,05 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 9,8 mm
  • Ilustracja 1
  • Długość ostrza (INSL) 10,95 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,51 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 6,7 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,12 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,07 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2