• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Stycznie mocowane płytki wymienne ze wzmocnioną, ujemną krawędzią skrawającą do niekorzystnych warunków skrawania

Nr art.: 5690541
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5690541
EAN / GTIN 7291075160673
Numer producenta 5690541
Numer L L23970 270

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 7 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 15 mm, grubość płytki tnącej (S): 13,88 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 6 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 1,2 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 7 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 15 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 13,88 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 6 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,2 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,1 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4