Obciągacz ręczny Diamant, wymiary: 70X20mm

Nr art.: 568785 70X20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
146 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiary (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał segmentu obciągającego Oblamowanie diamentowe
długość całkowita 270 mm
szerokość segmentu 20 mm
długość segmentu 70 mm
Rodzaj produktu Obciągacze ręczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 568785 70X20
EAN / GTIN 4045197977564
Numer producenta 568785 70X20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Galwanicznie okładany obciągacz ręczny Diamant z ergonomicznym uchwytem ręcznym 2-komponentowym.

Zastosowanie:

Do obciągania i profilowania ściernic kompaktowych z włókniny.