Diamant-handslijpsteendresser 70X20 mm

Artikelnummer: 568785 70X20
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Dressmiddel Diamantbezetting
Totale lengte 270 mm
Segment breedte 20 mm
Segment lengte 70 mm
Producttype Handslijpsteendressers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 568785 70X20
EAN/GTIN 4045197977564

Omschrijving

Uitvoering:

Galvanisch uitgeruste diamant-handslijpsteendresser met ergonomische tweecomponenten-handgreep.

Toepassing:

Voor het dressen en profileren van compacte vliesschijven.