Para kołnierzy aluminiowych, pasują do otworu o ⌀: 25mm

Nr art.: 568782 25
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do otworu o ⌀ (mm) Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 2 szt.
Akcesoria do Vlies-Kompaktschleifscheiben
Oznaczenie producenta Aluminium-Flansch Paar, passend für Bohrungs-⌀: 25mm
Kolor Srebrna
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Spannflansch
Część zamienna lub akcesoria Akcesoria
Właściwości aufbohrbar: ja; Flansch-Bohrung: 13 mm; Material: Aluminium; passend für Bohrungs-⌀: 25 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 568782 25
EAN / GTIN 2050001775016
Producent/osoba odpowiedzialna Klaus Witt CNC-Drehteile e.K., Ludwig-Erhard-Straße 2, 91639 Wolframs-Eschenbach, Deutschland, www.cnc-drehteile-nuernberg.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Aluminiowe kołnierze redukcyjne, para z otworem o ⌀ 13 mm, do nawiercania.

Zastosowanie:

Do mocowania włókninowych, kompaktowych krążków ściernych o ⌀ otworu 25 mm lub 76 mm.