Alumiinilaippapari, Sopii reiän halkaisijalle: 25mm

Tuote nro.: 568782 25
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii reiän halkaisijalle (mm) Hinta per 1 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopii reiän halkaisijalle 25 mm
Tuotetyyppi Kiinnityslaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 568782 25
EAN / GTIN 2050001775016
Valmistaja/vastuuhenkilö Klaus Witt CNC-Drehteile e.K., Ludwig-Erhard-Straße 2, 91639 WOLFRAMS-ESCHENBACH, Deutschland, www.cnc-drehteile-nuernberg.de

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Alumiini-kavennuslaikkapari, poraus-⌀ 13 mm, avarrettavissa.

Käyttö:

Pienoishuopalaikkojen kiinnittämiseen, kiinnitysreiän ⌀ 25 mm tai 76 mm.