Minitaśmy ścierne ⌀ 90×100 mm, SC-BF, porównanie ziarnistości: 100

Nr art.: 568561 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    85,07 PLN / 1 Sztuka
  • z 5 Sztuka
    70,89 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
395 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

porównanie ziarnistości 100
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ rolki taśmy ściernej 90 mm
szerokość taśmy ściernej 100 mm
długość taśmy ściernej 289 mm
oznaczenie producenta SC-BF
Wersja A coarse
kolor brązowe
Rodzaj produktu Taśmy ścierne,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 568561 100
EAN / GTIN 4001895524561
Numer producenta 7100219069
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Minitaśmy ścierne ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Minitaśmy włókninowe do obróbki wykańczającej i satynowania.
z podłożem ułatwiającym osadzanie na wszystkich wałkach.

Zastosowanie:

Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570568577 (otwór ⌀ 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min−1.