• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Brusný minipás ⌀ 90×100 mm, SC-BF, Srovnání zrnitosti: 100

Artiklové číslo: 568561 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    395,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    329,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
457 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar válcová
Průměr 90 mm
Šířka brusiva 100 mm
Délka brusiva 289 mm
Hnací stroj Pásové stroje
Průměr otvoru H 19 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Doporučené otáčky max. 5 000 min-1
Podklad brusného materiálu Film
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Označení výrobce SC-BF
Provedení A coarse
Barva Hnědá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný pás
Brusiva karbid křemíku (SiC)
Porovnání zrnitosti max. 100
Vhodné k Brusky na plochy
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 568561 100
EAN / GTIN 4001895524561
Číslo výrobce 7100219069
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Mini brusné pásy ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Rounové mini brusné pásy pro překrývání, satinování a konečnou povrchovou úpravu.
S filmovým podkladem pro snadné nasazení na všechny válce.

Použití:

Na plošných bruskách a satinovacích strojích s upínacími válci č. 568570 - 568577 (otvor ⌀ 19 mm). Maximální otáčky 5 000 ot/min.