• A surcharge was added to this item price.

Minitaśmy ścierne ⌀ 90×100 mm, 337DC, ziarnistość: 120

Nr art.: 568534 120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    36,47 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    30,38 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
593 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 337DC
Zawartość 1 szt.
Opis formy kształt okrągły
Średnica 90 mm
Szerokość materiału ściernego 100 mm
Długość materiału ściernego 289 mm
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Uchwyt Otwór
Średnica otworu 19 mm
Maks. prędkość obrotowa 5 000 min-1
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 120 siateczka
Specyfikacja 337DC
Do materiału Stal stopowa; z blachy stalowej
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 568534 120
EAN / GTIN 8718734418580
Numer producenta 7000067806
Producent/osoba odpowiedzialna Danpoort® Abrasives & Tapes, Kilweg 17-23, 3336 LL Zwijndrecht, Nederland, www.danpoort.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Minitaśmy ścierne ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Ścierniwo sprasowane w prostopadłościany. Wysoka gęstość ziaren zapewnia dużą trwałość. Bez zatykania się, dzięki umieszczonym kanałom. Stała jakość powierzchni w całym procesie szlifowania, również cienkich blach.

Zastosowanie:

Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570568577 (otwór ⌀ 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min−1.