Mini šlifavimo juosta ⌀ 90×100 mm 120

Prekės Nr.: 568534 120

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    7,08 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    5,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
362 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 120
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo juosta ⌀ 90 mm
Šlifavimo juostos plotis 100 mm
Šlifavimo juostos ilgis 289 mm
Gamintojo pavadinimas 337DC
3M grūdėtumo apibrėžimas A160
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 568534 120
EAN / GTIN 8718734418580
Gamintojo numeris 7000067806

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Mini šlifavimo juosta ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Abrazyviniai grūdeliai įspausti į nustatytų matmenų stačiakampius. Tankus grūdelių sluoksnis užtikrina didžiausią patvarumą. Neužsiteršia dėl specialių kanalų. Išlieka vienoda paviršiaus kokybė viso šlifavimo proceso metu, net ir šlifuojant ploną metalo lakštą.

Paskirtis:

Naudojimui plokštumų šlifavimo ir satinavimo staklėse su tvirtinimo cilindrais Nr. 568570568577 (kiaurymės ⌀ 19 mm). Maksimalus sūkių skaičius 5000 min−1.